4K HDMI対応1入力2分配器
HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の2分配器です。入力側にEDIDエミュレータ機能を搭載しています。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。アナログ音声のエンベデッド/デエンベデッド機能も搭載しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統2分配 (出力ごとにHDCP 1.4, 2.2を個別対応)●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号の最大36ビットまでのディープカラー信号または24ビットフルカラーの規格準拠信号に対応。付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ1台 (5 V 2.3A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1) )と束線バンド3セット質量(g)約550電源(V)DC5/0.8A消費電力(W)4(最大)出力【HDMI】HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統2分配 (出力ごとにHDCP 1.4電源DC 5 V 0.8 A 4 W (最大)ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像 :~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像 :~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。入力【HDMI】HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×25(突起物除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【EDIDエミュレーション機能】CEA,VESAの主要な解像度をROT-SWにて選択して使用(初期値は4K HDMI ALL)。OUT-1端子からのEDIDデータをリアルタイムコピーバックアップして使用(ROT-SW ’F’へ設定)。【アナログ音声機能(エンベデッド、デエンベデッド動作共通。エンベデッドまたはデエンベデッドのいずれかを選択して使用可)】(音声入力端子) -10dBu 約50kΩ 不均衡2チャンネル1系統(RCAピンジャック×2)、(音声出力端子) -10 dBu 約50 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 (RCAピンジャック x2)、(音声出力端子) -10 dBu (10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)、(音声周波数特性/S/N比) 20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB/80 dB 以上 (1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、(音声クロストーク/歪率) 80 dB 以上/0.03 % 以下 (10 kΩ 以上負荷時)、(音声サンプリング周波数) デエンベデット時 :24 bit 32 kHz ~ 192 kHz、(リニアPCM方式エンベデット時)24 bit 48 kHz リニアPCM方式、(最大音声レベル) 入力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、出力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、【その他】出力端子側のEDIDデータとの整合による全自動カラースペース変換機能(4K映像時のYPbPr444(422)⇔YPbPr420含む)、入出力状態の2色LEDによる色とフラッシュでのアサイン機能・4K非対応機器への4K→D5映像ダウンコンバート機能、他入力端子【音声】-10dBu 約50kΩ 不均衡2チャンネル1系統(RCAピンジャック×2)出力端子【音声】-10 dBu 約50 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 (RCAピンジャック x2)・-10 dBu (10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)信号方式【4K】TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz・ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz・データレート :0.75~ 18 GbpsHDCP :1.4/2.2・対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など、【映像】TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)・4K音声【音声周波数特性/S/N比】20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB/80 dB 以上 (1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、【音声クロストーク/歪率】80 dB 以上/0.03 % 以下 (10 kΩ 以上負荷時)、【音声サンプリング周波数】デエンベデット時 :24 bit 32 kHz ~ 192 kHz・リニアPCM方式エンベデット時 :24 bit 48 kHz リニアPCM方式、【最大音声レベル】入力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)・出力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)内容量1台