Kフルスペック対応 レイアウトフリー画面合成が可能な4K IMG.LINK 4入力ビューワ
4 系統の4K IMG.LINK 信号をマルチビュー合成して4K HDMI 信号と4K IMG.LINK信号へ変換出力することが可能な信号変換器です。すべての入力に4K 対応アップダウンスキャンコンバータを内蔵、マルチビュー合成のレイアウトは任意サイズ/任意配置でフロントキーに8 種類まで割り当てることができます。また、これらのレイアウト切り替えの際も黒画面を挟むことなく完全シームレスで切り替えることが可能です。外部リファレンスに対応しておりILV-U41を複数台使用した大型のマルチビジョン構成も可能です。
イメージニクス社製IMG.Link関連機器
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800