曜日別特売

PD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター

PD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター - エアージェイPD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター - エアージェイPD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター - エアージェイPD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター - エアージェイPD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター - エアージェイPD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター - エアージェイPD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター - エアージェイPD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター - エアージェイ

海外旅行はこれ一台で困らない!全世界195ヶ国に対応した4Wayマルチプラグ搭載ACアダプターです。
パソコン、スマホはもちろんヘアアイロン、髭剃りなど海外旅行中の電化製品のご利用に便利です。
PD20Wに対応したUSB-Cポート×1、QC18Wに対応したUSB-Aポート×2を搭載。スマホ急速充電もOKです。

仕様●AC入力:100-250V50/60Hz●AC出力:最大8A(250V-2000W/100V-800W)●出力USB-A+USB-C:5V3A(最大15W)●出力USB-A1,2:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●出力USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)●適合コンセントタイプ:A・C・BF・O材質PC+銅寸法(mm)幅53×奥行56×高さ67質量(g)144.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:(0.83MB)
注意
※本製品は経済産業省の例外承認を受けており国内での使用は認められていません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61283960OL-309-PQ20 WH
3,619
3,981(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする