曜日別特売

ベンリダインWPX

ベンリダインWPX - サンゲツ
仕様ビニル床耐湿工法用付属品ヘラタイプ耐水型種類ウレタン樹脂系溶剤形危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量5kg施工面積(可能)約452/16Kgホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状第2種主なワークパーツ内容量1缶(5kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61285019BB-480
7,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする