バイク用 リアボックス リーベン トップケース 40L

バイク用 リアボックス リーベン トップケース 40L - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス リーベン トップケース 40L - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス リーベン トップケース 40L - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス リーベン トップケース 40L - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス リーベン トップケース 40L - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス リーベン トップケース 40L - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス リーベン トップケース 40L - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス リーベン トップケース 40L - MAD MAX(マッドマックス)

通勤通学時の必需品!
雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。
防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。
フルフェイスが1個と小物が入る程度の大きさです。

用途バイク用材質PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂質量(kg)正味:約2、総:約2.2容量(L)40機能軽量/防水/防塵寸法(縦×横×高さ)(mm)外側:約410×約410×約305、内側:約370×約385×約290適合車種汎用内容量1セット
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61285938MM18-40L-GYグレー
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
61285956MM18-40L-RDレッド
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
61285965MM18-40L-SVシルバー
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
61285947MM18-40L-NEネイビー
3,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする