曜日別特売

卓上風防(S)

卓上風防(S) - A&D卓上風防(S) - A&D卓上風防(S) - A&D卓上風防(S) - A&D卓上風防(S) - A&D

電子天びんの測定誤差となるエアコンによる風や、人の移動による風を防ぐ卓上風防
透明パネルには制電樹脂を使用し、静電気の問題を低減
背面パネルに ACアダプタ、通信ケーブル引き出し用の穴あり
上面と左右面にスライドパネルを設けてあり、3面から計量物の出し入れが可能
分析機器を風の対流や温度変化から守り、高精度計量を可能に

付属品取扱説明書適合機種BA-T/BAシリーズ(1μgモデル)、AD-4212Aシリーズ、AD-4212Bシリーズ、AD-4212Cシリーズ、AD-4212Dシリーズ寸法(幅W×高さH)(mm)開口部:152×185本体質量(kg)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×371×258材質(枠)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)透明:制電アクリル内容量1台
取扱説明書:(0.32MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61324404AD-1675A
60,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする