Nighthawk M6 Pro AXE3600 5Gミリ波対応 WiFi 6E モバイルルーター

Nighthawk M6 Pro AXE3600 5Gミリ波対応 WiFi 6E モバイルルーター NETGEAR

自宅でも外出先でも、あらゆる場所でWiFiに接続。混雑した場所でも、ライブストリームUHDビデオ、Zoomミーティングなどに瞬時に接続できます。
最先端の5G ミリ波+Sub 6およびWiFi 6Eテクノロジーを活用して、最大8Gbpsの5Gインターネットと最大3.6GbpsのWiFiを実現します。また、2.5 ポートを搭載しており、PCなどをLANケーブルで接続することで、高速で信頼性の高い有線接続を提供します。
24時間365日の接続が求められる、オフィスや自宅、監視カメラ、スマートホームデバイスなどのバックアップソリューションに最適
外出先でM6 Proを利用することで、携帯電話のネットワークよりも高速で安全な接続が可能に。最大32台のデバイスを同時に接続可能。WiFiパフォーマンスを向上させ、携帯電話のバッテリー消費を抑えることができます。
SIMフリーで使用状況やライフスタイルに合わせてお好きなキャリアやデータプランを選択可能。
データ漏洩のリスクが高い公共のWiFiネットワークの代わりにM6 Proを使用し、安全でプライベートな接続を実現
1回の充電で最大13時間の長持ちバッテリー
2.8インチのフルカラーLCDタッチスクリーンで、セットアップ、WiFi設定の変更、アクセスの共有、データ使用量確認などが直感的に行えます。
Qualcomm(R)のSnapdragon(TM) X65 5G Modem-RF システムを搭載し、最高のパフォーマンスと画期的な速度を実現します。

質量(g)256(バッテリー含む) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18936386 MR6550-100APS【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン
149,800
アウトレット
164,780 (税込)
当日出荷

返品不可
61326039 MR6550-100APS -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする