8ポート100M/1G/2.5G/5G/10GBASE-T ポートカード
・M4300-96X用 8ポート 100M/1G/2.5G/5G/10GBASE-T カード。最大12個(96ポート)搭載することができます。
・スパイン&リーフ型のスタックトポロジーでスタック構成が変わった際にもネットワークに与える影響を少なくできます。
・IPv4/IPv6のユニキャスト、マルチキャスト・ルーティングが可能なL3スイッチ
・1.92Tbps ノンブロッキングファブリック(96x10G or 24x40G)
・2Uのサイズに12スロットのカードモジュールを搭載可能
・”ゼロタッチ”AV-over-IPのマルチキャストをデフォルト設定(SDVoE-ready)
・ライフタイム保証
質量(g)370
タイプワイヤレス:5 GHz無線周波数
品名M4300-96X 8ポート100M/1G/2.5G/5G/10GBASE-T ポートカード
電圧(V)5
型番メーカー:APM408C-10000S
対応機種M4300-96X用
寸法(cm)6.7×21.2×3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
無線ルーター の新着商品

