曜日別特売

エアー・オグル AOG120SLM-

エアー・オグル AOG120SLM- - ラパラ・ジャパンエアー・オグル AOG120SLM- - ラパラ・ジャパンエアー・オグル AOG120SLM- - ラパラ・ジャパンエアー・オグル AOG120SLM- - ラパラ・ジャパンエアー・オグル AOG120SLM- - ラパラ・ジャパンエアー・オグル AOG120SLM- - ラパラ・ジャパンエアー・オグル AOG120SLM- - ラパラ・ジャパンエアー・オグル AOG120SLM- - ラパラ・ジャパン

*歴代オグルシリーズ最大サイズ全長120mm、64g *#5強化スプリットリング+VMC7554#1標準装備 *スローシンキング+水平フォール *ワイドなS字アクションで魚にアピール

用途ランカーを獲るために生まれた唯一無二のスーパーベイト、AIR OGRE(エアー・オグル)。 激戦区で釣り勝つ!釣果が物語る唯一無二の存在。蟹パターンが通用する釣りはアカメ、シーバスに限らずチヌやマダイ等、蟹を餌としている魚種に有効です。 <AirOGREならできる!>今まで反応しなかった魚がバイトする5つのアクション!1まずはゆっくりと巻くだけ。タイプとサイズの違いでレンジを選択。2食いが浅い時は巻きながらのトゥイッチ、ジャークで誘って食わせる。3活性が低い場合、横引きに見向きもしない魚にはリフト&フォールの縦の動きで。4流れが効いてくる時はピンポイントをドリフトで流し込んで直撃!5デイゲームの高速リトリーブでやる気のない魚にリアクションを誘発!全長(mm)120質量(g)64フックTWO No.1アクションスラローム(シンキング)内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様等をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61325068AKM アカメAKM アカメ
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
61325077KRD クロダイKRD クロダイ
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
61325086GCH ゴールドチャートリュースGCH ゴールドチャートリュース
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
61325095MIW2 マイワシ2MIW2 マイワシ2
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
61325104GR ゴールドレッドGR ゴールドレッド
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
61325120SPCH クリアパールチャートリュースSPCH クリアパールチャートリュース
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
61325129HRH ホログラムレッドヘッドHRH ホログラムレッドヘッド
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
61325138SPM コノシロSPM コノシロ
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする