Meteora(メテオーラ)52

Meteora(メテオーラ)52 - JACKSONMeteora(メテオーラ)52 - JACKSONMeteora(メテオーラ)52 - JACKSONMeteora(メテオーラ)52 - JACKSONMeteora(メテオーラ)52 - JACKSONMeteora(メテオーラ)52 - JACKSONMeteora(メテオーラ)52 - JACKSONMeteora(メテオーラ)52 - JACKSON

<フラットサイドスタンダードミノー>フラットサイドボディで体高を持たせることにより、限界ギリギリまで重心を下げたウェイトバランスで激流の中でも水中を飛び出すことはありません。それでいて、ジャークやトゥイッチにおいてもアングラーの意図するように追従してくれます。また、タングステンウェイトを絶妙な配置でコンパクトなボディに搭載し、フォール姿勢は水平にヒラ打ちしながらターゲットを誘うことができます。現在の渓流ミノーにおいてスタンダードとなるミノーです。

寸法(mm)52質量(g)5タイプシンキングフック#12内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので記載の仕様をご確認ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61324955BGK カジカガエルBGK カジカガエル
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
61324964CGP 銀白CGP 銀白
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
61324980LYMK ヤマメLYMK ヤマメ
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
61324989NAY ナチュラルアユNAY ナチュラルアユ
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
61324998RN リアルニジマスRN リアルニジマス
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
61325007RYⅡ リアルヤマメⅡRYⅡ リアルヤマメⅡ
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
61325016SKY キンヤマメSKY キンヤマメ
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
61325025WAK ワカサギWAK ワカサギ
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
61325034AKY アカキンヤマメAKY アカキンヤマメ
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
61325050CYW チャートヤマメCYW チャートヤマメ
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
61325059RYⅢ リアルヤマメⅢRYⅢ リアルヤマメⅢ
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする