曜日別特売

Meteora(メテオーラ)45

Meteora(メテオーラ)45 - JACKSONMeteora(メテオーラ)45 - JACKSONMeteora(メテオーラ)45 - JACKSONMeteora(メテオーラ)45 - JACKSONMeteora(メテオーラ)45 - JACKSONMeteora(メテオーラ)45 - JACKSON

<フラットサイドスタンダードミノー>フラットサイドボディで体高を持たせることにより、限界ギリギリまで重心を下げたウェイトバランスで激流の中でも水中を飛び出すことはありません。それでいて、ジャークやトゥイッチにおいてもアングラーの意図するように追従してくれます。また、タングステンウェイトを絶妙な配置でコンパクトなボディに搭載し、フォール姿勢は水平にヒラ打ちしながらターゲットを誘うことができます。現在の渓流ミノーにおいてスタンダードとなるミノーです。

寸法(mm)45質量(g)3.5タイプシンキングフック#14内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので記載の仕様をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61324910NAⅡ ナチュラルアユⅡNAⅡ ナチュラルアユⅡ
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
61324946TSD テネシーシャッドTSD テネシーシャッド
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
61324876AKY アカキンヤマメAKY アカキンヤマメ
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
61324885CYW チャートヤマメCYW チャートヤマメ
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
61324894LYMK ヤマメLYMK ヤマメ
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
61324919PYM ピンクヤマメPYM ピンクヤマメ
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
61324928RYⅢ リアルヤマメⅢRYⅢ リアルヤマメⅢ
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
61324937SKY キンヤマメSKY キンヤマメ
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする