OTC
両側サイドポケット付き車検証入れ(片側マチ付)
(1件のレビュー)
電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています
仕様
二ツ折
材質
PVC
再生材使用率(%)
90
再生材使用
使用
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61385749
O51ABK
ブラック
245×370(中袋310×220)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
61385758
O51ABL
ブルー
245×370(中袋310×221)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
61385767
O51ASV
シルバー
245×370(中袋310×222)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください