両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付)

両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付) - OTC両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付) - OTC両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付) - OTC両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付) - OTC両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付) - OTC両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付) - OTC両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付) - OTC

電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています

仕様二ツ折材質PVC再生材使用率(%)90再生材使用使用内容量1セット(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61385776O52ABKブラック245×370(中袋310×223)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
61385785O52ABLブルー245×370(中袋310×224)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
61385794O52ASVシルバー245×370(中袋310×225)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする