バルサンいやな虫ブロック8個入

バルサンいやな虫ブロック8個入 バルサン バルサンいやな虫ブロック8個入 バルサン バルサンいやな虫ブロック8個入 バルサン バルサンいやな虫ブロック8個入 バルサン

簡単、置くだけ、いなくなる!防除用医薬部外品の毒餌剤にも配合されているフィプロニル含有!目立たず置きやすいコンパクト形状、たくさん置ける8個入り。いろんな場所に置いていやな虫をブロック!効果は約1年。(使用環境により異なります。)玄関付近・ベランダ・窓際などに1~2個が使用目安です。

用途玄関・ベランダ・窓際・プランター付近・室外機周辺など 材質本体:塩化ビニル樹脂 本体寸法(mm)50×210×10H(4連) 有効成分フィプロニル 対象害虫ムカデ、アリ、ワラジムシ、ダンゴムシ、ゲジ、ヤスデ 有効期間約1年 入数8個 内容量1個
注意
※使用上の注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※【してはいけないこと】
※内容物に触れたり、誤って食べないように充分注意してください。
※容器から内容物を取り出さないでください。
※【相談すること】
※万一、誤って食べた場合は、すぐに吐き出させ、直ちに本品の内容物がフィプロニル(フェニルピラゾール系)を含有する製剤であることを医師に告げて診療を受けてください。
※【その他の注意】
※使用時は、小児やペット等がもてあそぶ場所に置かないでください。
※皮膚、飲食物、小児のおもちゃ、飼料等に触れないようにしてください。
※万一、薬剤が手に触れた場合は石けんと水でよく洗ってください。
※水がかかったり溜まったりしない場所に設置してください。
※【保管および取扱い上の注意】
※使用中や保管の際は飲食物、食器、飼料等と区別してください。
※直射日光を避け、小児の手の届かない場所に保管してください。
※使用済みの本品は、小児等が触れないようにするとともに、他に転用しないで自治体の指示に従って廃棄してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61385435 V00300
オープン
539
593 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする