21.5インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/VA/アンチグレア/D-Sub/HDMI/100Hz/チルト)
21.5型100Hz対応フルHDモニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレアを採用。仕事も映像視聴も快適になります。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します
D-Subでは最大75Hzまでの対応になります。長時間作業も安心 ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ対応。充実したゲーミング機能 AMD FreeSyncテクノロジー、ブラックスタビライザー。姿勢に合わせた画面配置 前:-5°~後:20°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード、AC-DCアダプター、HDMIケーブル
質量(kg)6.6
規格FHD
消費電力(W)20
サイズ(inch)21.5
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492×378×200
コントラスト比3000:1(標準)
最大解像度1920×1080
表示色約1677色
解像度1920×1080
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ブラック
出入力端子D-Sub 15ピン、HDMI
アスペクト比16:9
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式VA
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250
角度調節チルト
内容量1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ QHD(2560x1440)/Fast IPS/ステレオスピーカー/高さ調節/3年保証 TUF Gaming VG27AQL5A
ASUS(エイスース)
税込¥42,878
¥38,980
液晶モニタ 23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming VG249QML5A
ASUS(エイスース)
税込¥29,678
¥26,980