曜日別特売

旋削用チップ WNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)

旋削用チップ WNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) - 京セラ旋削用チップ WNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) - 京セラ

CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。

用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状六角形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61393564WNMG080404HQ CA125P4.765.168.70.412.7
9,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
61393580WNMG080408HQ CA125P4.765.168.70.812.7
9,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
61393589WNMG080412HQ CA125P4.765.168.71.212.7
9,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
61393930WNMG06T304HQ CA125P3.973.816.50.49.525
7,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
61393939WNMG06T308HQ CA125P3.973.816.50.89.525
7,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
61393948WNMG060404HQ CA125P4.763.816.50.49.525
7,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
61393957WNMG060408HQ CA125P4.763.816.50.89.525
7,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする