曜日別特売

SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット

SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット - SecuSTATION

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。
PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
コストパフォーマンスに優れたモデルです。

用途
録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。
初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数4台内容量1セット
注意
※初期設定にはモニターが必要となります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
スピーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61394824SC-DZ88K-4W-500A-HDNNバレット型夜間フルカラー撮影・発光LED
87,260
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61394849SC-DZ88K-4P-500-HDNNドーム型非対応
87,260
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395068SC-DZ88K-4W-500A-1HDバレット型夜間フルカラー撮影・発光LED
102,710
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395086SC-DZ88K-4P-500-1HDドーム型非対応
102,710
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395305SC-DZ88K-4W-500A-2HDバレット型夜間フルカラー撮影・発光LED
111,800
57,880
63,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395330SC-DZ88K-4P-500-2HDドーム型非対応
111,800
57,880
63,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395549SC-DZ88K-4W-500A-4HDバレット型夜間フルカラー撮影・発光LED
138,160
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395567SC-DZ88K-4P-500-4HDドーム型非対応
138,160
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395786SC-DZ88K-4W-500A-8HDバレット型夜間フルカラー撮影・発光LED
189,980
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395804SC-DZ88K-4P-500-8HDドーム型非対応
189,980
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61394840SC-DZ88K-4B-500-HDNNバレット型非対応
87,260
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
61395077SC-DZ88K-4B-500-1HDバレット型非対応
102,710
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
61395314SC-DZ88K-4B-500-2HDバレット型非対応
111,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
61395558SC-DZ88K-4B-500-4HDバレット型非対応
138,160
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
61395795SC-DZ88K-4B-500-8HDバレット型非対応
189,980
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61394840SC-DZ88K-4B-500-HDNN14402678SC-DZ88K-4B-500A-HDNNSC-DZ88K-4B-500-HDNN SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 14402678SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セットSecuSTATION1セット
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61395077SC-DZ88K-4B-500-1HD14402696SC-DZ88K-4B-500A-1HDSC-DZ88K-4B-500-1HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 14402696SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セットSecuSTATION1セット
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61395314SC-DZ88K-4B-500-2HD14402721SC-DZ88K-4B-500A-2HDSC-DZ88K-4B-500-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 14402721SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セットSecuSTATION1セット
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61395558SC-DZ88K-4B-500-4HD14402739SC-DZ88K-4B-500A-4HDSC-DZ88K-4B-500-4HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 14402739SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セットSecuSTATION1セット
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61395795SC-DZ88K-4B-500-8HD14402757SC-DZ88K-4B-500A-8HDSC-DZ88K-4B-500-8HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 14402757SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セットSecuSTATION1セット
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする