TE CONNECTIVITY TE CONNECTIVITYの 電気材料 TE CONNECTIVITYの LAN製品 TE CONNECTIVITYの モジュラージャック CAT5 RJ45 モジュラー ジャック 8 ポジション 1 ポート CAT5 RJ45 モジュラー ジャック 8 ポジション 1 ポート 注文コード 仕様コネクタ タイプ:RJ45 製品群:MRJ21 シリーズ 種別:レセプタクル コンタクト数:8 ポジション数:8 ポート数:1 LAN カテゴリ:Cat5 アズワン品番65-1524-65 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2-406549-1.. 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61399557 2-406549-1.. ¥1,200 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 13日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気材料 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マジックバンド結束テープ15mm3m ブラック ヤザワコーポレーション 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ 結束バンド ヤザワコーポレーション 税込¥90~ ¥82~ 鋼心入屋外線 KHD 税込¥18,678~ ¥16,980~ LANケーブルテスター TRENDnet 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 税込¥120~ ¥109~ (187) 300VUL規格対応シールド付可動用ケーブル 倉茂電工 税込¥6,598~ ¥5,998~ キャブタイヤケーブル JAPPY 税込¥3,188~ ¥2,898~ (3) 防鼠栓 アイマーク 税込¥6,158~ ¥5,598~ 片切オフピカスイッチ 東芝ライテック 税込¥472 ¥429 バスケットへ シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 税込¥6,258~ ¥5,689~ まとめるチューブ ヤザワコーポレーション 税込¥153~ ¥139~ 高性能ケーブルタイ(結束バンド)極限環境対応グレード(青緑色) TY-Rap 税込¥7,368~ ¥6,698~ 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星 税込¥4,288~ ¥3,898~ (81) 屋外用結束バンド200mm20本 ブラック ヤザワコーポレーション 税込¥197 ¥179 バスケットへ 引掛けシーリングボディ ライティングダクト用 オーム電機 税込¥791 ¥719 バスケットへ カラー結束バンド150mm20本 アソート ヤザワコーポレーション 税込¥197 ¥179 バスケットへ 多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 税込¥428~ ¥389~ (2) PFA熱収縮チューブ グンゼ 税込¥12,078~ ¥10,980~ 赤色LED 直径3mm EQV 税込¥90 ¥82 バスケットへ 関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット 3M(スリーエム) 税込¥87,978~ ¥79,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料LAN製品モジュラージャック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります モジュラープラグ モジュラージャック LAN中継アダプタ 通信専用工具 LANチェッカー LAN設置用品 シェアする マイページ 最近見た商品