曜日別特売

コネクタ PHONE オーディオ プラグ 3 ポジション

コネクタ PHONE オーディオ プラグ 3 ポジション - SWITCHCRAFT
仕様プラグ ジャック R/A 3ポール コンタクト数:3 種別:プラグ ピン 直径:6.35mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:スズ 最大ケーブル径:6.7mm 色:錫色 コネクタ 色:ナチュラル コネクタ取り付け方向:ケーブル コンタクト 終端:はんだ 外寸 / 高さ:43mm 外部幅:16mm 絶縁抵抗:50000MΩ 材質:真鍮 最大動作温度:65ーC 最低動作温度:-20ーC 耐電圧:500Vアズワン品番65-1411-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61408535236
3,660
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする