ターミナル ブロック DIN レール 2POS 1AWG
- 仕様
- ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:12AWG 最大ワイヤサイズAWG:1AWG 導体部 CSA:35mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:150A 定格電圧:300V レベル数:1 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ベージュ コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール 外部深さ:66mm 外寸 / 高さ:51mm 外部幅:16mm フレキシブル ワイヤーエリアサイズ 最大:35mmイ ピッチ間隔16mm 定格電圧 VAC:500V 最大ワイヤー領域サイズ:50mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ
- アズワン品番
- 65-1437-19
- 内容量
- 1個
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ























