WDU 35N ターミナル ブロック DIN レール 2POS 1AWG WEIDMULLER 61413618

ターミナル ブロック DIN レール 2POS 1AWG

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61413618
品番
WDU 35N
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298
仕様
ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:12AWG 最大ワイヤサイズAWG:1AWG 導体部 CSA:35mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:150A 定格電圧:300V レベル数:1 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ベージュ コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール 外部深さ:66mm 外寸 / 高さ:51mm 外部幅:16mm フレキシブル ワイヤーエリアサイズ 最大:35mmイ ピッチ間隔16mm 定格電圧 VAC:500V 最大ワイヤー領域サイズ:50mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ
アズワン品番
65-1437-19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする