曜日別特売

バナナ プラグ 15A ソルダーレス ブラウン

バナナ プラグ 15A ソルダーレス ブラウン - CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラウン コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1611-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61419638108-0308-001
1,190
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする