曜日別特売

プラグ ソケット 250A レッド

プラグ ソケット 250A レッド - SUPERIOR ELECTRIC
仕様製品群:- 種別:プラグ 定格電圧:600VAC 定格電流:250A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コネクタ 色:レッド コネクタ タイプ:プラグ コンタクト 終端:ネジアズワン品番65-1460-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61421616PS250GR
52,700
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする