円形 ストレインリリーフ サイズ11 アルミニウム

円形 ストレインリリーフ サイズ11 アルミニウム - ハネウェル
仕様製品群:MIL-DTL-38999 シリーズ III & IV コネクタ シェルサイズ:11 ストレインリリーフ 材質:アルミニウム 最大ケーブル径:5.94mm 適合製品:円形 コネクタ ニッケルアズワン品番65-1491-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61430549M85049/38-11N
3,580
3,398
3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする