円形 ストレインリリーフ サイズ13 アルミニウム

円形 ストレインリリーフ サイズ13 アルミニウム - ハネウェル
仕様シリーズ:MIL-C-38999 シリーズ III & IV 適合製品:円形 コネクタ ニッケル コネクタ シェルサイズ:13 ストレインリリーフ 材質:アルミニウム 最大ケーブル径:8.33mmアズワン品番65-1491-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61430558M85049/38-13N
4,010
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする