電磁波・ノイズ吸収シート ノイズフセーグ WW-GM010シリーズ
ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。
高周波数帯のノイズ抑制に効果があります。
シートに混合されている磁性金属粉の働きにより、吸収したノイズのエネルギーを熱に変換します。(熱は体感温度でも判らないほど微量です。)
周波数特性は、500Mhzから5Ghzを想定しています。
厚さが0.1mmと薄いので、ケーブルにまきつけてノイズを抑制する事に適しています。
仕様サイズ:210×165×厚さ0.1mm 使用温度範囲:-20~90℃ 体積抵抗率:5×10の6乗Ω・cm 引張り強度:6.0Mpa 難燃性:V-0 UL-94 RoHS指令対応品(2022年5月現在)
アズワン品番65-3370-94
内容量1枚