防炎 ラグ ウールスコット 13213210シリーズ

防炎 ラグ ウールスコット 13213210シリーズ スミノエ

ホテルで使用されるサイズバリエーション豊富なカーペット、吸湿性に優れたウールカーペット。
様々なホテルへ納入実績のあるコンシェルジュシリーズ、デザイン性、クッション性はもちろん、機能性にも優れたカーペット。
防炎、静電、防汚、防ダニとお部屋で安心してご使用頂けます。
裏面はジュートバックにより、通常の裏材よりも耐久性がよく長持ちします。ウール素材を使用し、夏は吸湿性に優れ涼しく、冬は素材の温かみを感じられ、年間通してご使用頂けるスミノエの自信作です。
+AI9

仕様ウール100% パイル長:5mm 裏面:ジュートバック 機能1:防炎加工(試験番号EO060128) 機能2:消臭(トリプルフレッシュ)加工 機能3:静電加工(2,800V以下 JIS L-1021-16 23℃ 25%RH 合成底) 機能3:防汚加工 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61483618 13213210 65-3679-72
84,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483627 13213210 65-3679-48
84,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483636 13213210 65-3680-21
84,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483645 13213210 65-3679-73
95,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483654 13213210 65-3679-86
106,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483670 13213210 65-3680-19
64,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483679 13213210 65-3680-10
95,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483688 13213210 65-3679-50
106,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483697 13213210 65-3679-61
95,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483706 13213210 65-3679-47
73,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483715 13213210 65-3680-09
84,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483724 13213210 65-3679-85
95,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483740 13213210 65-3679-95
73,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483749 13213210 65-3679-62
106,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483758 13213210 65-3680-08
73,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483767 13213210 65-3679-59
73,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483776 13213210 65-3679-49
95,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483785 13213210 65-3679-96
84,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする