防炎 ラグ エコロア 13124609シリーズ
ホテルで使用されるサイズバリエーション豊富、再生ポリエステル「スミトロン(R)」を使用した、地球にやさしいエコマークカーペット。
様々なホテルへ納入実績のあるコンシェルジュシリーズ、デザイン性、クッション性はもちろん、機能性にも優れたカーペット。
防炎、静電、防汚、防ダニとお部屋で安心してご使用頂けます。
裏面はジュートバックにより、通常の裏材よりも耐久性がよく長持ちするカーペットです。
+AI9
仕様ポリエステル(原着)100% パイル長:7mm 裏面:ジュートバック 機能1:防炎加工(試験番号EO080176) 機能2:消臭(トリプルフレッシュ)加工 機能3:静電加工(2,800V以下 JIS L-1021-16 23℃ 25%RH 合成底) 機能3:防汚加工
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。