防炎 防音 ナイロンラグ リュストル 円形

防炎 防音 ナイロンラグ リュストル 円形 スミノエ 防炎 防音 ナイロンラグ リュストル 円形 スミノエ 防炎 防音 ナイロンラグ リュストル 円形 スミノエ 防炎 防音 ナイロンラグ リュストル 円形 スミノエ 防炎 防音 ナイロンラグ リュストル 円形 スミノエ 防炎 防音 ナイロンラグ リュストル 円形 スミノエ 防炎 防音 ナイロンラグ リュストル 円形 スミノエ 防炎 防音 ナイロンラグ リュストル 円形 スミノエ

フローリングにマッチするナチュラルカラーを基準色にして配色。
単色のラグとは違い深みがあるミックスカラーなので、家具にもなじみ飽きのこない調和を生み出します。
防炎・防音・防ダニ・手洗い可能と機能に富んだ国産ラグ。
極細ナイロン糸を撚り合わせ高密度に織りあげました。
従来のナイロン製品と比べて、手触りがさらっとしていて軽やか。
見る方向によって上品に光輝きます。
フローリングにマッチするナチュラルカラーを基準色にして配色。
単色のラグとは違い深みがあるミックスカラーなので、家具にもなじみ飽きのこない調和を生み出します。
万が一汚れた場合は、汚れた部分のみ手洗い頂くか、バケツ一杯のぬるま湯に中性洗剤を入れ、固く絞った雑巾でたたいて拭いてください。
市販のカーペットクリーナーも使用できます。
それ以上の汚れの際は、クリーニング店に相談願います。床暖房の上で使用する際は、約2週間ごと定期的にカーペットを移動させてください。

仕様サイズ:幅2000×長さ2000mm円形 パイル長:18mm/6mm 素材:ナイロン100%(フィーラ) 機能1:防炎加工 機能2:防音ΔLL(I)-6 機能3:防ダニ加工 機能4:滑り止め加工 機能5:ホットカーペットカバー対応 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61484284 13440063 65-3423-91
41,800
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61484300 13440063 65-3423-99
41,800
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61484309 13440063 65-3423-89
41,800
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61484318 13440063 65-3424-02
41,800
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする