パール金属
スプラウト 木柄ステーキフォーク
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:天然木
形状
ステーキフォーク
全長(mm)
200
質量(g)
52
食器の種類
洋食器
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
200×15×20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61491634
B-5691
¥
1,100
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください