差し込み式腕章

差し込み式腕章 - 日本緑十字社

長さ調整可能なゴムバンドにより腕にぴったりフィットし、作業の邪魔になりません。
差し込み式なので簡単に表示内容が変更できます。

用途
職務や役職などの識別に。
トラスコ品番
354-0293
セット内容
安全ピン、中紙
厚さ(mm)
3
材質/仕上
ベース:軟質塩化ビニール、表示部:PVC
質量(g)
28
取付方式
ゴムバンド(長さ調整可能)+安全ピン式
寸法(幅W×高さH)(mm)
表示部:114×78
縦(mm)
86
横(mm)
150
中紙サイズ(mm)
幅105×高さ74
色(バンド)
色(本体)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61498029301118
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする