曜日別特売

マグネットカードケース(A4用紙掲示用)

マグネットカードケース(A4用紙掲示用) - 日本緑十字社マグネットカードケース(A4用紙掲示用) - 日本緑十字社

金属面での表示が容易に出来ます。
お好みの内容をプリントしてご利用できます。
上下マグネットで貼り付けた場合は中に入れた掲示物に誇りや汚れが付きにくくなってます。
縦型でお使いの場合は、左右のマグネットで貼り付ける事ができ、円柱等の湾曲面でも使用できます。

用途オフィス、作業現場でのスチール面への書類・日程表・指示書等の掲示に。幅(mm)252厚さ(mm)0.4材質/仕上軟質塩ビ、マグネット高さ(mm)311質量(g)104タイプ縦横兼用適合サイズA4適合寸法(mm)210×297内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61498300365103354-6806
2,100
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
61498318365105354-6786
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61498309365104354-6807
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6149830936510426423786365104365104 マグネットカードケース 掲示用 日本緑十字社 26423786マグネットカードケース 掲示用日本緑十字社1枚
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする