マグネットカードケース(A3用紙掲示用)
金属面での表示が容易に出来ます。
お好みの内容をプリントしてご利用できます。
上下マグネットで貼り付けた場合は中に入れた掲示物に誇りや汚れが付きにくくなってます。
縦型でお使いの場合は、左右のマグネットで貼り付ける事ができ、円柱等の湾曲面でも使用できます。
用途オフィス、作業現場でのスチール面への書類・日程表・指示書等の掲示に。
トラスコ品番354-6795
幅(mm)432
厚さ(mm)0.5
材質/仕上軟質塩ビ、マグネット
色白
高さ(mm)345
質量(g)257
タイプ縦横兼用
適合サイズA3
適合寸法(mm)297×420
内容量1枚