販売価格(税別)¥400~ 4日出荷 4日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ヒメロン 【オーダー】ヒメロン不織布一般タイプケミカルボンド メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】ヒメロン不織布一般タイプケミカルボンド (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ ヒメロンは、RoHS指令や主要自動車メーカーのVOC規制に対応し、ハロゲン化合物、ホルムアルデヒド等を意図的に使用しない、低VOCで環境規制に適合した不織布です。 また、機能性に優れ、あらゆる分野でその特性を発揮します。 注文コード61515066 用途 ヒメロンは幅広い分野で活躍しています。 各種緩衝用パッキングや防塵及び遮光用など、音響・家電・自動車・OA機器分野で特に、多く使用されております。 厚さ(mm)0.45 色黒 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 関連資料: (2.98MB) 注意 ※粘着は付いていません。粘着加工をする場合は巻外面に施工することをお薦めします。 特価 本日2月19日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000026260220 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 800 / 税込 ¥ 880 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】PETフィルム #25S10 TORAY(東レ) 税込¥1,601~ ¥1,455~ 【オーダー】PETフィルム #38S10 TORAY(東レ) 税込¥1,662~ ¥1,511~ 【オーダー】PETフィルム #50S10 TORAY(東レ) 税込¥1,713~ ¥1,557~ 【オーダー】PETフィルム #75S10 TORAY(東レ) 税込¥1,836~ ¥1,669~ 【オーダー】PETフィルム #125S10 TORAY(東レ) 税込¥2,082~ ¥1,893~ 【オーダー】PETフィルム #188S10 TORAY(東レ) 税込¥2,394~ ¥2,176~ 【オーダー】PETフィルム #250S10 TORAY(東レ) 税込¥2,082~ ¥1,893~ 【オーダー】PETフィルム #350S10 TORAY(東レ) 税込¥2,617~ ¥2,379~ 【オーダー】ポリイミドフィルム 50H カプトン 税込¥2,142~ ¥1,947~ 【オーダー】ポリイミドフィルム 200H カプトン 税込¥2,170~ ¥1,973~ 【オーダー】ポリイミドフィルム 300H カプトン 税込¥2,522~ ¥2,293~ 【オーダー】ポリイミドフィルム 500H カプトン 税込¥3,226~ ¥2,933~ 【オーダー】PETフィルム ルミラー TORAY(東レ) 税込¥1,878~ ¥1,707~ 【オーダー】ポリイミドフィルム カプトン 税込¥1,818~ ¥1,653~ すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイ 税込¥494~ ¥449~ (1) クラフトテープ No.500 セキスイ 税込¥131~ ¥119~ (66) 養生用布粘着テープ No.108 ニチバン 税込¥340~ ¥309~ (3) エコラパック クラフトテープ セキスイ 税込¥384~ ¥349~ 防水ブチルテープ(片面タイプ) BS オカモト[安全靴・作業靴] 税込¥1,318~ ¥1,198~ (2) 布粘着テープ No.3437 マクセル 税込¥219~ ¥199~ (6) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ工業用フィルム 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品