天然木フレームソファ

天然木フレームソファ YAMAZEN(山善) 天然木フレームソファ YAMAZEN(山善) 天然木フレームソファ YAMAZEN(山善) 天然木フレームソファ YAMAZEN(山善) 天然木フレームソファ YAMAZEN(山善) 天然木フレームソファ YAMAZEN(山善) 天然木フレームソファ YAMAZEN(山善) 天然木フレームソファ YAMAZEN(山善)

厚みのあるクッションがうれしい、ゆったり座れるソファ。どっしりとした天然木のフレームが安心。ボリュームのある座部は、ポケットコイル入りで座り心地もしっかり。座部や、背部にはウレタンフォームが入ってクッション性もあり、上面にはポリエステル綿が入ってやわらかなタッチ。
座部は胡坐もかけるほどゆったりとした奥行き。座部がずれにくいよう、フレームには滑りどめ付き。しかりとした肘掛けは、丸みのある加工で優しいデザイン。背もたれクッションも動かせるので、肘側に移動するとカウチスタイルに変身。別売りのオットマン(型番:SCS-64OT)と組み合わせると、さらにゆったりくつろげる空間がつくれます。

用途ソファとして。リビング、事務所、休憩室、待合室、カフェ、喫茶店などに。ソファー/いす/椅子/チェア/ゆったり/シンプル/インテリア/肘付き 仕様座面下すき間(cm):16 材質本体・脚部:天然木、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム/ポリエステル綿/鋼製バネ 質量(kg)22 耐荷重(kg)180(1シートあたり90) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)145.5×77×82 組立時間約60分以上 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)129.5×56 内容量1台
注意
※座部・背部のカバーは着脱や洗濯はできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SCS-146(BE) 61500725
SCS-146(BE) 61500725
61500725 SCS-146(BE) ベージュ 1455×770×820
オープン
59,980
65,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SCS-146(GY) 61500734
SCS-146(GY) 61500734
61500734 SCS-146(GY) グレー 1455×770×820
オープン
59,980
65,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする