| 61503184 | LX-10型 中間プレート用ガスケット(A-EPDM) | LX-115A / 116A / 125A / 126A / 195A / 196A | EPDM | | |
|
| 61503200 | LX-00型 中間プレート用ガスケット(AG-NBR) | LX-015A / 016A / 025A / 026A / 095A / 096A | NBR | | |
|
| 61503209 | RX-00型 中間プレート用ガスケット(AG-NBR) | RX-015A / 016A / 025A / 026A / 095A / 096A | NBR | | |
|
| 61503218 | LX-30型 中間プレート用ガスケット(A-EPDM) | LX-315A / 316A / 325A / 326A / 395A / 396A | EPDM | | |
|
| 61503227 | LX-00型 中間プレート用ガスケット(A-EPDM) | LX-015A / 016A / 025A / 026A / 095A / 096A | EPDM | | |
|
| 61503236 | LX-00型 中間プレート用ガスケット(AG-EPDM) | LX-015A / 016A / 025A / 026A / 095A / 096A | EPDM | | |
|
| 61503245 | LX-30型 中間プレート用ガスケット(AG-NBR) | LX-315A / 316A / 325A / 326A / 395A / 396A | NBR | | |
|
| 61503254 | RX-00型 中間プレート用ガスケット(AG-EPDM) | RX-015A / 016A / 025A / 026A / 095A / 096A | EPDM | | |
|
| 61503270 | RX-00型 中間プレート用ガスケット(A-EPDM) | RX-015A / 016A / 025A / 026A / 095A / 096A | EPDM | | |
|
| 61503306 | LX-10型 中間プレート用ガスケット(AG-NBR) | LX-115A / 116A / 125A / 126A / 195A / 196A | NBR | | |
|
| 61503315 | RX-10型 中間プレート用ガスケット(AG-EPDM) | RX-135A / 136A / 145A / 146A / 185A / 186A | EPDM | | |
|
| 61503324 | RX-10型 中間プレート用ガスケット(A-EPDM) | RX-135A / 136A / 145A / 146A / 185A / 186A | EPDM | | |
|