LEDライト Nuada Ring40C LED Light

LEDライト Nuada Ring40C LED Light Phottix(フォティックス) LEDライト Nuada Ring40C LED Light Phottix(フォティックス) LEDライト Nuada Ring40C LED Light Phottix(フォティックス) LEDライト Nuada Ring40C LED Light Phottix(フォティックス) LEDライト Nuada Ring40C LED Light Phottix(フォティックス)

3つのコールドシューマウント・2つのUSB出力ポート搭載の多目的リングライト、Nuada Ring40C LED Light。
直径15インチ(約38cm)のリング型LEDライトで、暖色系のタングステンから寒色系の昼光色までシームレスに動作し、CRI評価96+/TLCI 98+の優れた色再現性を備えています。色温度と輝度は、Phottix LED エコシステム(ECO2)によりIRワイヤレスリモコンで簡単に調整できます。また、3つのチャンネルを使用し一度に複数台数の調光も可能。IRワイヤレスリモコンはBluetoothを内蔵しており、ペアリングしたスマートフォンで写真撮影する際にリモコンでスマートフォンのシャッターを切ることができ、自撮りにも活躍します。
さらに、デジタルカメラやスマートフォン、マイクなどのアクセサリーをさまざまな位置に取り付けできる3つのコールドシューマウントを搭載。また、スマートフォン用クリップ付属で、写真、ビデオ、ライブストリーミングなどの様々な撮影方法に対応します。
≪主な特長≫
優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+
Phottix LEDエコシステム(ECO2 IR)IRワイヤレスリモコン
スマートフォンとリモコンをBluetoothで接続し遠隔撮影可能
輝度と色温度の調整をダイヤル・リモコンで簡単操作
3つのコールドシューマウントと2つのUSB出力ポート
最薄部20mmのコンパクト設計

仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/15V●CRI:96+●TLCI:98+●USBポート出力:最大5V 2.4A (2ポート同時使用時は片側5V 1.2A)●最大照度/明るさ(5600K使用時):700 lux @1m●発光面(直径×リング幅)(約)(mm):380×50 セット内容Nuada Ring40C LED Light 本体、ライトスタンド(180cm)、リモコン、スマートフォンクリップ、ACアダプター、ACケーブル、取扱説明書 寸法(mm)約380×480×20 質量(g)約575 最大出力(W)42(USB出力含む) 色温度(K)3200-5600 リモコンIRワイヤレスリモコン、リモコン範囲 5m LED使用数(個)192(Cool:96+Warm:96) 内容量1個
注意
※リモコンが作動する距離は、状況や遮蔽物により短くなる場合があります。
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61510875 Nuada Ring40C LED Light
オープン
25,980
28,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする