曜日別特売

【特別価格~26年5月末まで】トラック昇降ステップ TSH

【特別価格~26年5月末まで】トラック昇降ステップ TSH - 長谷川工業【特別価格~26年5月末まで】トラック昇降ステップ TSH - 長谷川工業【特別価格~26年5月末まで】トラック昇降ステップ TSH - 長谷川工業【特別価格~26年5月末まで】トラック昇降ステップ TSH - 長谷川工業【特別価格~26年5月末まで】トラック昇降ステップ TSH - 長谷川工業【特別価格~26年5月末まで】トラック昇降ステップ TSH - 長谷川工業【特別価格~26年5月末まで】トラック昇降ステップ TSH - 長谷川工業【特別価格~26年5月末まで】トラック昇降ステップ TSH - 長谷川工業
(2件のレビュー)

荷台やあおりに掛けるだけ!安全に昇降できるステップ
折りたたんで収納できるコンパクト設計
TSH-4043,4074は横幅ワイドなため
両足で立つことが可能

用途トラック荷台の昇り降りに付属品滑り止めシート(15×2.5cm、裏面:両面テープ)×2材質アルミ厚さ(cm)21.6(収納時)最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※TSH-2043,2074の取付ボルト高さを入れたはしご幅は、はしごの支柱幅21.3cmに2.4cm加え、23.6cm。
※TSH-4043,4074の取付ボルト高さを入れたはしご幅は、はしごの支柱幅41.3cmに2.4cm加え、43.6cm。
※フック部の寸法を参照の上、取付可能か確認ください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
寸法(cm)
外寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61516256TSH-20431.60.54アオリ~最下段:28~43支柱幅:21.3
10,900
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61516265TSH-20741.830.85アオリ~最下段:74支柱幅:21.3
16,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61516274TSH-40432.30.54アオリ~最下段:28~43支柱幅:41.3
16,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61516290TSH-40742.610.85アオリ~最下段:74支柱幅:41.3
24,000
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 昇降時
卸売・小売業

届いた時はコンパクトで、ちょっと小さかったかな と思いましたが、設置すると問題無くちょうどいい感じで良かったです。

2024-07-24
用途: トラック荷台の乗り降り
その他業種

とても頑丈な作りで安全に使えています。
注文から発送もスムーズで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする