Ace / Ace Pro 縦横マウント

Ace / Ace Pro 縦横マウント insta360

Ace / Ace Pro 用の縦横マウント
・縦にも横にも取り付けられ、9:16または16:9で撮影
・安定性と安全性が高く、取り外しも簡単
・アルミ合金製で、重さはわずか28g
・充電ポートとマイクは、このマウントを使用しても簡単にアクセス可能

対応製品Ace Pro、Ace 寸法(mm)61.6×50.3×24.3 質量(g)28 保証期間3ヶ月間 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※1.縦横マウントを他のアクセサリーに接続する場合は、アクセサリーやカメラの損傷を避けるため、カメラが確実に固定されていることを確認してください。
※2.激しいアクションで垂直水平クイックリリースマウントを使用する場合は、誤って落下させたり損傷させたりすることを防ぐため、カメラを保護することをお勧めします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61516825 CINSAAXT
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする