Insta360 Ace
ワンランク上のアクション撮影を!最強のコスパを実現するエントリーモデル
Insta360 Aceはワンランク上の撮影を実現する広角アクションカメラ。
1/2インチセンサーで素晴らしい画質を実現し、2.4インチフリップ式スクリーンと堅牢なカメラボディ、直感的な撮影、AI編集により、アクション撮影をよりスマート&簡単にできるよう設計されています。
仕様マイク:3、露出値:±4EV、互換端末:iOS端末:A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが12.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)
質量(g)176.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.15×38.5
センサー1/2インチ
充電時間70分:5V/3A
解像度写真:4800万画素 (8000x6000)、3600万画素 (8000x4512)、1200万画素 (4000x3000)、900万画素 (4000x2256)、動画:6K (16:9) : 6144x3456@30/25/24fps、6K (2.35:1) : 6144X2616@30/25/24fps、4K (4:3) : 4000x3000@60/50/48/30/25/24fps、4K (16:9) :3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps、2.7K (4:3) : 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps、2.7K (16:9) : 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps、1440P (4:3) : 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps、1080P (16:9) : 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame・・4K (4:3) :4000x3000@60/50/48/30/25/24fps アクティブHDR・・4K (4:3) : 4000x3000@30/25/24fps、4K (16:9) : 3840x2160@30/25/24fps、2.7K (4:3) :2688x2016@30/25/24fps、2.7K (16:9) : 2688x1520@30/25/24fps、1440P (4:3) : 1920x1440@30/25/24fps、1080P (16:9) : 1920x1080@30/25/24fps、PureVideo:4K (16:9) : 3840x2160@30/25/24fps、2.7K (16:9) : 2688x1520@30/25/24fps、1080P (16:9) : 1920x1080@30/25/24fps スローモーション:4K (16:9) :3840x2160@120/100fps、2.7K (16:9) : 2688x1520@120/100fps、1080P (16:9) : 1920x1080@240/200/120/100fps
使用環境温度(℃)-20~40
焦点距離(mm)16(35mm換算)
モード【動画】動画、FreeFrame動画、アクティブHDR、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、プリ録画、ループ録画【写真】写真、HDR写真、インターバル、バースト写真【音声】風切り音低減、ステレオ、方向性強調
シャッター速度(秒)写真:1/8000~120、動画:1/8000~1あたりのフレーム数の制限まで
バッテリー容量(mAh)1700
絞りF2.4
動画ビットレート:最大170Mbps
対応メモリーカードmicroSDカード
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性潜水ケースなし:10m、潜水ケースに入れた状態:60m
BluetoothBLE 5.2
Wi-Fi2.4GHz、5GHz 802.11 a/b/g/n/ac
駆動時間(分)100(※AIハイライトアシスタントをオフにして、25℃の実験室環境で 4K@30fps の通常動画を録画して検証。バッテリー寿命は条件によって異なる場合があります。)
ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
内容量1台
商品説明動画
Insta360 Ace Pro&Ace 紹介動画 | ワンランク上のアクション撮影を
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
![液晶保護フィルム GoPro HERO11 HERO10 HERO9 [ フロントモニター / レンズ / バックモニター 3枚セット ]高硬度9H ブルーライトカット メディアフューチャー 液晶保護フィルム GoPro HERO11 HERO10 HERO9 [ フロントモニター / レンズ / バックモニター 3枚セット ]高硬度9H ブルーライトカット メディアフューチャー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16563115-250326-02.jpg)