VIGI 4MP 屋外用ColorPro対応パンチルトネットワークカメラ

VIGI 4MP 屋外用ColorPro対応パンチルトネットワークカメラ - TP-LINK

夜間撮影でも照明不要。ColorProナイトビジョン:暗がりの状況でも、スポットライトを使用することなくカラーで映し出すことができので、より高度なセキュリティ対策が目指せます。360°監視:周囲を余すことなく監視可能。容姿を認識:プライバシーの保護を強化しながら、入退室管理や出退勤管理を効率化。人物&車両の分析:人物や車両を効率よく検索可能。人物&車両の識別:人物や車両を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることができます。スマート検知:誰かが境界線を越えた場合や指定したエリアに侵入した場合に通知をします。True WDR:コントラストの高い環境でも鮮明な映像を録画。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応しているので、どこからでも映像を見ながら双方向の会話が可能です。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。高い耐水性:IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61519108VIGI C540S(4MM)
オープン
57,980
63,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする