キャンピングキャリーファイン ダブルドア M ブラウン

キャンピングキャリーファイン ダブルドア M ブラウン Richell(リッチェル)

お外でキャリー、お家でハウス!スモークドアで落ち着ける空間に。
ペットを守る丈夫なハードタイプのダブルドアドアキャリーです。
普段からハウスとして慣らしておくことで、来客時や災害時の移動にも安心です。
自動車のシートベルトで固定して、安全にドライブできます。
プラスチック製なので、お手入れ簡単です。

材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリカーボネート、他 質量(kg)2.4 ブラウン 寸法(cm)40.5×55.5×37.5H、内寸:36×54×34、ドア開口:33×31、ドア開口(ドア取り外し時):36×31、トップドア開口:24×33 適応体重(kg)(目安)12以下 対象動物超小型犬・小型犬・猫 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61521235 -
8,500
6,598
7,258 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする