田島メタルワーク
MAILBOX MX-91
省スペースタイプ
サイズやカラー、扉の開きタイプによる多彩なバリエーションがあります。
建物や設置スペースに合う仕様を自由に選ぶことができます。
用途
箱本体:ステンレス0.6t NO.4仕上・ポリカーボネート樹脂
前面:ポリカーボネート樹脂
前面カバー:ステンレス0.8tクリア塗装
差入口プレート:ポリカーボネート樹脂
差入口プレートカバー:ステンレス0.8tクリア塗装
扉:ステンレス0.8t クリア塗装
錠前:シリンダー錠
投入取出口:前入後出
仕様
●投入・取出口:前入後出●鍵(あり(鍵種)、なし):シリンダー錠
色
ヘアライン
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
351
材質(扉)
ステンレス
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体高さH(mm)
本体幅(mm)
投入口サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61524306
MX-91-28FBU-2-HL シリンダー錠
200
280
264×30
¥30,000
¥
23,980
¥26,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524315
MX-91-28FBY-2-HL シリンダー錠
200
280
264×30
¥30,000
¥
23,980
¥26,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524324
MX-91-36FBU-2-HL シリンダー錠
200
360
344×30
¥30,000
¥
23,980
¥26,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524340
MX-91-36FBY-2-HL シリンダー錠
200
360
344×30
¥30,000
¥
23,980
¥26,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524866
MX-91-28FBU-3-HL シリンダー錠
300
280
264×30
¥45,000
¥
35,980
¥39,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524875
MX-91-28FBY-3-HL シリンダー錠
300
280
264×30
¥45,000
¥
35,980
¥39,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524884
MX-91-36FBU-3-HL シリンダー錠
300
360
344×30
¥45,000
¥
35,980
¥39,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524900
MX-91-36FBY-3-HL シリンダー錠
300
360
344×30
¥45,000
¥
35,980
¥39,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。