曜日別特売
MX-91-36FBY-3-HL シリンダー錠 MAILBOX MX-91 田島メタルワーク 61524900

MAILBOX MX-91

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃16日以内出荷とは
この商品は本体高さH・投入口サイズなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
本体高さH(mm)
300
投入口サイズ(mm)
344×30
注文コード
61524900
品番
MX-91-36FBY-3-HL シリンダー錠
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

省スペースタイプ
サイズやカラー、扉の開きタイプによる多彩なバリエーションがあります。
建物や設置スペースに合う仕様を自由に選ぶことができます。

用途
箱本体:ステンレス0.6t NO.4仕上・ポリカーボネート樹脂
前面:ポリカーボネート樹脂
前面カバー:ステンレス0.8tクリア塗装
差入口プレート:ポリカーボネート樹脂
差入口プレートカバー:ステンレス0.8tクリア塗装
扉:ステンレス0.8t クリア塗装
錠前:シリンダー錠
投入取出口:前入後出
本体高さH(mm)
300
本体幅(mm)
360
投入口サイズ(mm)
344×30
仕様
●投入・取出口:前入後出●鍵(あり(鍵種)、なし):シリンダー錠
色
ヘアライン
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
351
材質(扉)
ステンレス

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする