MAILBOX オリオン
多段式省スペースタイプ
材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。
一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。
投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。
角2封筒が収納できます。
用途
本体:フェライト系ステンレス No,4仕上 0.7t
前面・扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t
差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t
錠前: ラッチロック錠
名札:ポリカーボネート樹脂
投入口:252mm×30mm
前入後出
仕様投入・取出口:前入後出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行400
材質(扉)ステンレス
錠前ラッチロック錠
本体幅(mm)280
投入口サイズ(mm)252×30
内容量1台
前面・扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t
差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t
錠前: ラッチロック錠
名札:ポリカーボネート樹脂
投入口:252mm×30mm
前入後出
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。