曜日別特売
F3002-3 ラッチロック錠 MAILBOX オリオン 田島メタルワーク 61528016

MAILBOX オリオン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量
1台
本体高さH(mm)
360
注文コード
61528016
品番
F3002-3 ラッチロック錠
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

多段式省スペースタイプ
材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。
一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。
投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。
角2封筒が収納できます。

用途
本体:フェライト系ステンレス No,4仕上 0.7t
前面・扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t
差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t
錠前: ラッチロック錠
名札:ポリカーボネート樹脂
投入口:252mm×30mm
前入後出
本体高さH(mm)
360
仕様
投入・取出口:前入後出
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
400
材質(扉)
ステンレス
錠前
ラッチロック錠
本体幅(mm)
280
投入口サイズ(mm)
252×30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする