時間がくればパカッと開くおるすばん食器。容量ドライフード約220g。タイマー最大約48時間。
タイマーは約2時間単位で最大約48時間にセットできます。複数台使用することで2~3泊の留守にも対応できます。
食器容量は標準的なドライフードで約220g。水やウェットフードは入れないでください。対象体重約8kg。室内用です。
食器皿のみ取り外し洗うことができて清潔です。
乾電池式(単三アルカリ乾電池1本使用)。置き場所を選びません。室内専用です。
電池の種類や、使用状況により異なりますが、平均的な使用方法で乾電池寿命は約4ヶ月です。