曜日別特売

ゆっくりデコボコ食器 M

ゆっくりデコボコ食器 M - ドギーマン

お食事にゲーム感覚、愛犬の早食いSTOP!一気に食べられない凸凹構造で、食事時間が約4倍ゆっくりに。(メーカーモニターテスト結果より)
突起物はフチに接することなく独立しているのでフードをこぼしたりしにくく、フチに集めたりもできず、食事に時間をかける。
丈夫で重量感もあり、人間の食器にもよく使われるメラミン樹脂製。
熱湯消毒対応。傷つきにくい。すべり止め付き。
フード容量目安は約100g。

用途食器(犬用)寸法(mm)巾105(内径)×高さ45×奥行175(外径)質量(g)320容量(g)約100(一般的なドライフード目安)耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61520745-
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする