ちっちゃなエコドリンカー

ちっちゃなエコドリンカー ドギーマン ちっちゃなエコドリンカー ドギーマン ちっちゃなエコドリンカー ドギーマン ちっちゃなエコドリンカー ドギーマン ちっちゃなエコドリンカー ドギーマン ちっちゃなエコドリンカー ドギーマン ちっちゃなエコドリンカー ドギーマン ちっちゃなエコドリンカー ドギーマン

いつもきれいな水が飲める!ペットボトル装着型の給水ノズル。
250mL、350mL、500mL、1Lの市販のペットボトルが装着できる給水ノズル。(ペットボトルは付属していません。一部口径の合わないボトルもあります。)
ワイヤー太さ1.5cmまで、ワイヤー間(横目)2~4.5cm(縦目)1.6~5cm
ホコリや虫、抜け毛の侵入を防いで、きれいな水を提供します。
小さなおくちの猫小型犬もしっかり飲める!
厚みのあるプラスチック柵にも取り付けOK。

用途給水器(犬、猫用) 適合ペットボトル250mL、350mL、500mL、1L 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61520754 -
オープン
719
791 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする