Self Trimmer コードレス バリカン スモールネイルケア 2WAY

Self Trimmer コードレス バリカン スモールネイルケア 2WAY - PetioSelf Trimmer コードレス バリカン スモールネイルケア 2WAY - PetioSelf Trimmer コードレス バリカン スモールネイルケア 2WAY - PetioSelf Trimmer コードレス バリカン スモールネイルケア 2WAY - PetioSelf Trimmer コードレス バリカン スモールネイルケア 2WAY - PetioSelf Trimmer コードレス バリカン スモールネイルケア 2WAY - PetioSelf Trimmer コードレス バリカン スモールネイルケア 2WAY - PetioSelf Trimmer コードレス バリカン スモールネイルケア 2WAY - Petio

ヘッド部分を簡単にバリカンとネイルケアにチェンジする事ができる1台2役充実機能のコードレスアイテムになります。
バリカンヘッドはペット専用刃を採用。カット幅16mm。アタッチメント付き。
ネイルケアヘッドはペット専用砥石を採用したダイヤモンドコートをコーティング。
防水仕様で丸洗い可。
約5時間のフル充電でバリカンは約60分、ネイルヤスリは約45分使用可能。

セット内容本体、バリカンヘッド、ネイルケアヘッド、アタッチメント、充電アダプター、USBケーブル(約1.5m)、刃部用潤滑オイル(4mL)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書材質本体:ABS樹脂 バリカン:ステンレス・セラミック ネイルケア:ステンレス・スチール(メッキ加工) アタッチメント:ABS樹脂質量(g)約290消費電力(W)交流式使用時:約4、充電式使用時:約3電源充電アダプター:(定格入力)AC100ー240V 50/60Hz(定格出力)DC5V1000mA、本体:ニッケル水素電池定格電圧(V)AC100 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立:本体(バリカン):32×162×27 ※アタッチメント無(ネイルケア):32×153×27使用時間バリカン:約60分、ネイルケア:約45分充電時間約5時間(フル充電)定格時間約15分(連続で使用できる時間)対象動物ミニ犬、超小型犬、小型犬、中型犬、大型犬、超大型犬内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61521445W26512
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする